Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindeformer DIN371 HSSE Cupric 6H mit Schmiernuten M10

  • ERIKS:14568784
  • Hersteller:4317784602532
Image 1
Maschinengewindeformer

Ausführung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M20 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: HSS-E PM-Gewindeformer mit Schmiernuten und CUPRIC PVD-Hartstoffbeschichtung. Eine Polygongeometrie und ein optimiertes Kantenverrundungsverfahren tragen zu einer hohen Wirtschaftlichkeit bei. Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.

Zur Liste hinzufügen

33,20 €/ Stückexkl. MwSt

38,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT