Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer Synchro HSSE-PM Lotus 6HX Grundloch Schaft 4-kant M5

  • ERIKS:14569096
  • Hersteller:4317784602204
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer Synchro, Vierkant-Schaft

Anwendung:     M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
    M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Synchro-Maschinengewindebohrer mit spezieller LOTUS-Beschichtung. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Hinweis: HSS-E-PM-Maschinengewindebohrer für den synchronisierten Einsatz mit Universalgeometrie und h6-Schafttoleranz. Ausführung mit der speziell entwickelten LOTUS-Beschichtung für ein breites Spektrum von Werkstoffen und hohe Einsatzgeschwindigkeiten.

Zur Liste hinzufügen

31,55 €/ Stückexkl. MwSt

36,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT