Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Form B M4x0,50

  • ERIKS:14568951
  • Hersteller:4317784600569
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet.

Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.

Zur Liste hinzufügen

22,52 €/ Stückexkl. MwSt

26,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT