Eriks
FORMAT

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Form B M14x1,0

  • ERIKS:14052450
  • Hersteller:4317784600699
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet.

Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.

Zur Liste hinzufügen

53,52 €/ Stückexkl. MwSt

62,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT