Eriks
FORMAT

FORMAT Leitkegel PVC orange 320mm

  • ERIKS:11818342
  • Hersteller:4317784155557
Image 1
Verkehrsleitkegel

•     In 3 Größen erhältlich
320 – 500 – 750 mm (Standard ist 500 mm).
Nur für den Inneneinsatz.
•     Robuste PVC-Ausführung
Orange, tagesleuchtend, mit weißen Streifen.

Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Farbe
Orange
Gewicht
55 kg
Höhe
320 mm