Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
8,12 €/ Stückexkl. MwSt
9,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 11 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 43 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |