Eriks
FORMAT

FORMAT Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 6mm

  • ERIKS:23108667
  • Hersteller:4317784089388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-Langlochfräser

Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
39 mm
Kopfdurchmesser
6 mm