Eriks
FORMAT

FORMAT Langlochfräser Einweg kurz WN HSSCo8 Typ N Z3 2,5mm

  • ERIKS:23108656
  • Hersteller:4317784089265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-Langlochfräser

Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
2.5 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
36 mm
Kopfdurchmesser
25 mm