Eriks
FORMAT

FORMAT Langlochfr. D327D K HSSE 4,80mm

  • ERIKS:23107380
  • Hersteller:4317784126847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
DIN-Norm
327D
Kopfdurchmesser
48 mm