Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenpolierwalze Filz 100x100x19mm D5 H25

  • ERIKS:14568780
  • Hersteller:4317784608077
Image 1
Filz-Lamellenpolierwalze

Ausführung: 100 % Naturfilz. Durch die Lamellen passt sich die Walze ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung. Mit 4-fach-Nutenaufnahme.

Anwendung: Zum Hochglanzpolieren großer Flächen. Für den Einsatz auf Polier- und Satiniermaschinen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.

Zur Liste hinzufügen

64,67 €/ Stückexkl. MwSt

75,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT