Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenpolierstift Filz 50x30x6mm D3 H40

  • ERIKS:14053054
  • Hersteller:4317784608015
Image 1
Filz-Lamellenpolierstift 50 x 30 mm

Ausführung: Aus 2 mm starken Filz-Lamellen. Durch die Lamellen passt sich der Stift ideal der zu bearbeitenden Kontur an und senkt zusätzlich die thermische Belastung. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zur Vor- und Hochglanzpolitur auf kleinen bis mittelgroßen Bauteilen. Ideal für schwer zugängliche Stellen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.

Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT