Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenpolierstift Filz 30x20x6mm D2 H25

  • ERIKS:14053049
  • Hersteller:4317784607964
Image 1
Filz-Lamellenpolierstift 30 x 20 mm

Ausführung: Aus 2 mm starken Filz-Lamellen. Durch die Lamellen passt sich der Stift ideal der zu bearbeitenden Kontur an und senkt zusätzlich die thermische Belastung. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zur Vor- und Hochglanzpolitur auf kleinen bis mittelgroßen Bauteilen. Ideal für schwer zugängliche Stellen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.

Zur Liste hinzufügen

8,35 €/ Stückexkl. MwSt

9,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT