Eriks
FORMAT

FORMAT Lamellenpolierstift Filz 20x10x6mm D2 H25

  • ERIKS:14053047
  • Hersteller:4317784607940
Image 1
Filz-Lamellenpolierstift 20 x 10 mm

Ausführung: Aus 2 mm starken Filz-Lamellen. Durch die Lamellen passt sich der Stift ideal der zu bearbeitenden Kontur an und senkt zusätzlich die thermische Belastung. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zur Vor- und Hochglanzpolitur auf kleinen bis mittelgroßen Bauteilen. Ideal für schwer zugängliche Stellen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.

Zur Liste hinzufügen

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT