Eriks
FORMAT

FORMAT Kurzbohrer-Set HSSE GoldOxid 24-teilig 1-10,5 + KLB

  • ERIKS:14572939
Image 1
Kurzbohrer-Satz mit Dreikantschaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff, Zylinderschaft (ohne Dreikantlächen) bis Ø 3,5 mm, ab Ø 4,0 mm mit Dreikantlächen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.400 N/mm², auch für rostfreie, austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Zur Liste hinzufügen

165,83 €/ Stückexkl. MwSt

194,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT