Eriks
FORMAT

FORMAT Kurzbohrer-Set HSSE GoldOxid 19-teilig um 0,5 steigend 1-10,0mm

  • ERIKS:14051895
  • Hersteller:4317784593045
Image 1
Kurzbohrer-Satz mit Dreikantschaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff, Zylinderschaft (ohne Dreikantlächen) bis Ø 3,5 mm, ab Ø 4,0 mm mit Dreikantlächen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.400 N/mm², auch für rostfreie, austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Zur Liste hinzufügen

125,35 €/ Stückexkl. MwSt

146,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT