Eriks
FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 4,60mm

  • ERIKS:14567645
  • Hersteller:4317784592154
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Hochleistungs-Spiralbohrer mit TF-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT