Eriks
FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 3,5mm

  • ERIKS:14051873
  • Hersteller:4317784592833
Image 1
Kurzbohrer mit Dreikantschaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.


mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen
Zur Liste hinzufügen

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT