Eriks
FORMAT

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 3,0mm

  • ERIKS:14052198
  • Hersteller:4317784597340
Image 1
Kurzbohrer mit Dreikantschaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.


mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen
Zur Liste hinzufügen

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT