Eriks
FORMAT

FORMAT Kunststoffhammer 50mm Größe 6 gelb

  • ERIKS:23075905
  • Hersteller:4317784094191
Image 1
Kunststoffhammer

Ausführung: Mit auswechselbaren gelben Einsätzen aus thermoplastischem Kunststoff, Hammergehäuse aus verzinktem Grauguss. Mit lackiertem Eschenstiel.Anwendung: Zum schonenden Schlagen ohne Beschädigung der Werkstücke.

Zur Liste hinzufügen

25,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
50 mm
Material Stiel
Holz