Eriks
FORMAT

FORMAT Kraft-Spitzzange MIG mit 2-Komponentenhülle 200mm VDE

  • ERIKS:14568711
Image 1
VDE-Kraft-Spitz-Kombizange

Ausführung: Aus Vergütungsstahl C 60, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, spitz zulaufende Backen mit gefräster Nut zum Halten und Ziehen von Nägeln, Stiften etc. sowie Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Bis zu 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und als vielseitiger Helfer für unterwegs.



Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Zur Liste hinzufügen

40,03 €/ Stückexkl. MwSt

46,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT