Eriks
FORMAT

FORMAT Kraft-Kombinationszange VDE MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm

  • ERIKS:14568702
Image 1
VDE-Kraft-Kombizange

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.



Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.

Zur Liste hinzufügen

30,85 €/ Stückexkl. MwSt

36,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT