Eriks
FORMAT

FORMAT Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm

  • ERIKS:14568698
Image 1
Kraft-Kombizange

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.



Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.

Zur Liste hinzufügen

24,51 €/ Stückexkl. MwSt

28,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT