Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
20,98 €/ Stückexkl. MwSt
24,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Combination ratchet spanner with joint |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 mm |
Typ | Kombinations-Ratschenschlüssel mit Gelenk |
Gebogen | 5° |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 216 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |