Eriks
FORMAT

FORMAT Kombinations-Ratschenschlüssel mit Gelenk, Chrom-Vanadium-Stahl, 168 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:14569828
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.

Zur Liste hinzufügen

16,54 €/ Stückexkl. MwSt

19,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Combination ratchet spanner with joint
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11 mm
Typ
Kombinations-Ratschenschlüssel mit Gelenk
Gebogen
5°
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
168 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein