Eriks
FORMAT

FORMAT Kolbenspiellehre 13 Blatt0,05-1,00/200mm

  • ERIKS:14050566
  • Hersteller:4317784577991
Image 1
Kolbenspiellehre

Ausführung: Blätter aus Federstahl, 13 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, zylindrisch, im Ring gefasst.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.


Messbereich: 0,05–1,00 bis 0,3 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Zur Liste hinzufügen

15,62 €/ Stückexkl. MwSt

18,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT