Eriks
FORMAT

FORMAT Kleinstbohrer Typ N HSS-E DIN 1899-A 1,15mm

  • ERIKS:23407867
  • Hersteller:4317784262958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,63 €/ Stückexkl. MwSt

4,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
1.15 mm
Schneidenlänge
7.6 mm
Gesamtlänge
25 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1899-A
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
25 °