Eriks
FORMAT

FORMAT Klappstrahler Hybrid 500-5000Lumen kaltes und warmes Licht

  • ERIKS:14569176
Image 1
Akku-LED-Klappbaustrahler

Ausführung: Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit zwei unabhängig drehbaren Stahlern. Marken-LED mit warmem und kaltem Licht (4000 und 7000 Kelvin) für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar. Extrem robustes Stativ lässt sich auf max. 1,9 m Höhe ausziehen. Für den Transport zusammenklappbar auf kompakte Maße 80 x 80 x 665 mm, nur 5,2 kg schwer. Arbeitstemperatur –20 °C bis +50 °C. Lieferung inkl. abnehmbarem Netzkabel.

Anwendung: Ideal für Maler, Trockenbauer etc. da Bereiche flexibel ausgeleuchtet und die Farbtemperatur umgestellt werden kann.

Zur Liste hinzufügen

249,02 €/ Stückexkl. MwSt

291,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT