Eriks
FORMAT

FORMAT Kapselbandmaß Stahl 30mx13mm

  • ERIKS:14098508
  • Hersteller:4317784504317
Image 1
Kapselbandmaß FORMAT aus gehärtetem Federbandstahl, weiß lackiert

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt.



Mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Zur Liste hinzufügen

57,59 €/ Stückexkl. MwSt

67,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
30 m
Breite
13 mm