Eriks
FORMAT

FORMAT Kapselbandmaß rostfrei 10mx13mm

  • ERIKS:14098422
  • Hersteller:4317784269995
Image 1
Kapselbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt.



Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche, mit schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.

Zur Liste hinzufügen

36,25 €/ Stückexkl. MwSt

42,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Länge
10 m
Breite
13 mm