Eriks
FORMAT

FORMAT Innen-Messschraube dreipunkt 6,0-8,0mm

  • ERIKS:14051012
  • Hersteller:4317784584593
Image 1
Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring.

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Lieferung mit Einstellring.
Zur Liste hinzufügen

410,23 €/ Stückexkl. MwSt

479,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT