Eriks
FORMAT

FORMAT Innen-Messschraube dreipunkt 100,0-125,0mm

  • ERIKS:14051023
  • Hersteller:4317784584722
Image 1
Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung im Alu-Koffer, bis 87–100 mm mit Einstellring.

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Lieferung ohne Einstellring.
Zur Liste hinzufügen

667,41 €/ Stückexkl. MwSt

780,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT