Eriks
FORMAT

FORMAT Innen-Messschieber-Set dreipunkt 6-12mm

  • ERIKS:14567610
  • Hersteller:4317784584777
Image 1
Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 6–8 mm
1 x 3-Punkt Innenmessschraube 8–10 mm
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 10–12 mm
1 x Einstellring Ø 6 mm
1 x Einstellring Ø 8 mm
1 x Einstellring Ø 10 mm
1 x Verlängerung
Zur Liste hinzufügen

1.042,48 €/ Stückexkl. MwSt

1.219,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT