Innenmessschrauben-Satz
Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher, im Kunststoffkasten.
Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 50–63 mm
1 x 3-Punkt Innenmessschraube 62–75 mm
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 75–88 mm
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 87–100 mm
1 x Einstellring Ø 62 mm
1 x Einstellring Ø 87 mm
1 x Verlängerung