Eriks
FORMAT

FORMAT Innen-Messschieber-Set dreipunkt 20-50mm

  • ERIKS:13666221
Image 1
Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Bis Messbereich 5–6 mm 2-Punkt-Messung, ab Messbereich 6–8 mm mit 3-Punkt-Messung. Lieferung mit Einstellringen und Schraubendreher, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen.
Satzinhalt:
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 20–25 mm
1 x 3-Punkt Innenmessschraube 25–30 mm
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 30–40 mm
1 x 3-Punkt-Innenmessschraube 40–50 mm
1 x Einstellring Ø 25 mm
1 x Einstellring Ø 40 mm
1 x Verlängerung
Zur Liste hinzufügen

1.380,46 €/ Stückexkl. MwSt

1.615,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT