Eriks
FORMAT

FORMAT HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 9,5mm dampfbehandelt

  • ERIKS:14568388
Image 1
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft

Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT