Eriks
FORMAT

FORMAT HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 6,5mm dampfbehandelt

  • ERIKS:14568381
Image 1
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft

Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

4,42 €/ Stückexkl. MwSt

5,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT