Eriks
FORMAT

FORMAT Holzraspel DIN 7263E rund 200mm Hieb 2

  • ERIKS:23116598
  • Hersteller:4317784101356
Image 1
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form E

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.



Form E, rund und spitz zulaufend sowie umlaufend gehauen. Zum Bearbeiten von Radien und Feilen von Profilen mit Innenradien.

Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 2
Länge
200 mm
Breite
9.5 mm