Eriks
FORMAT

FORMAT Holzraspel DIN 7263A flachstumpf 250mm Hieb 1

  • ERIKS:23116594
  • Hersteller:4317784101318
Image 1
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form A

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.



Form A, flachstumpf, rechteckig und auf 3 Seiten gehauen (flache Seite = Raspelhieb, 1 Kante = Feilhieb).
Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Anfasen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

13,32 €/ Stückexkl. MwSt

15,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Feilen
Form
rechteckig
Ausführung
Hieb 1
Länge
250 mm
Breite
25 mm
Dicke
7.5 mm