Eriks
FORMAT

FORMAT Höhenverstellgerät mechanisch für Schraubstock 140mm

  • ERIKS:23140206
  • Hersteller:4317784348744
Image 1
Höhenverstellgerät, mechanisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss

Ausführung: Drehbar um 360°.



Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, mechanisch über eine Spindel.

Zur Liste hinzufügen

319,63 €/ Stückexkl. MwSt

373,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT