Eriks
FORMAT

FORMAT Höhenverstellgerät für Schraubstock 120mm

  • ERIKS:23140200
  • Hersteller:4317784348683
Image 1
Höhenverstellgerät, automatisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss

Ausführung: Drehbar um 360°.



Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, automatisch durch Gasdruckfeder.

Zur Liste hinzufügen

369,93 €/ Stückexkl. MwSt

432,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT