Eriks
FORMAT

FORMAT Höhenverstellgerät automatisch für Schraubstock 180mm

  • ERIKS:23140424
  • Hersteller:4317784348843
Image 1
Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Heavy Duty

Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder. Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.

Zur Liste hinzufügen

293,14 €/ Stückexkl. MwSt

342,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT