Eriks
FORMAT

FORMAT Hochleistungsfräser VHM TiALN Schaft HB Z4 8/R2mm

  • ERIKS:14388246
  • Hersteller:4317784603331
Image 1
HPC-Torusfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, INOX

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidenradius und freigeschliffener Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Für große Schnitttiefen bei INOX- und Titan-Werkstoffen. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Zur Liste hinzufügen

48,91 €/ Stückexkl. MwSt

57,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT