FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 21mm
ERIKS:14568323
Hersteller:4317784597227
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen
Ausführung: Geschliffen.
Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².