Eriks
FORMAT

FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 18mm

  • ERIKS:14568321
  • Hersteller:4317784597203
Image 1
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen

Ausführung: Geschliffen.

Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².
Zur Liste hinzufügen

83,88 €/ Stückexkl. MwSt

98,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT