FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 17mm
ERIKS:14568320
Hersteller:4317784597180
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen
Ausführung: Geschliffen.
Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².