Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS dampfangelassen M3-12

  • ERIKS:12594507
  • Hersteller:4317784512640
Image 1
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M12

Ausführung: Bohrer in HSS-G, Schneideisen HSS, Oberfläche dampfbehandelt, 30-teilig. Lieferumfang in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Anwendung: Für metrische Außen- und Innengewinde von M3–M12. Durch unterschiedlich große Schneideisenhalter und Windeisen ist eine bestmögliche Handhabung gewährleistet.

Satzinhalt:
7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Spiralbohrer, HSS-G, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
7 SchneideisenHSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm
2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 2
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm
1 Gewindeschablone, metrisch
Zur Liste hinzufügen

177,19 €/ Stückexkl. MwSt

207,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
352