Eriks
FORMAT

FORMAT Halbrundfräser DIN855 HSS50x9mm R 2,0

  • ERIKS:23107043
  • Hersteller:4317784291514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 855, blank.

Anwendung : Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Zur Liste hinzufügen

76,40 €/ Stückexkl. MwSt

89,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
DIN-Norm
855
Kopfdurchmesser
50 mm