Eriks
FORMAT

FORMAT Halbrundfräser DIN855 HSS50x2mm R 1,0

  • ERIKS:23107055
  • Hersteller:4317784291323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 856, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Zur Liste hinzufügen

72,79 €/ Stückexkl. MwSt

85,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
DIN-Norm
856
Kopfdurchmesser
50 mm