Eriks
FORMAT

FORMAT Greifzangenset, Set von 3, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:14568241
Image 1
Gripzangen-Satz

Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband.

Satzinhalt:

2 Gripzangen mit gebogenen Backen 175; 250 mm
Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit integriertem Drahtschneider und gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

1 Langbeck-Gripzange 170 mm
Aus Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt. Mit langen schmalen Backen und integriertem Drahtschneider. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Ideal für schnelleres und leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Für Präzision und feinste Arbeiten bis zu schwersten Werkstatt-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

67,94 €/ Stückexkl. MwSt

79,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Gripping Pliers Set
Set-Ausführung
Greifzangenset, 3-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer