Eriks
FORMAT

FORMAT Gewinde-Gutlehrring DIN2285 M30x1,0

  • ERIKS:14568160
  • Hersteller:4317784590846
Image 1
Gewindegutlehrring, FORMAT

Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g.

Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich.

Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

155,46 €/ Stückexkl. MwSt

181,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT